Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WS22-ID Traggerüstprofil vertikal L2750mm 039271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1401709
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     039271
EAN/GTIN:
     4015080392712
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
2750 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 66,65*
€ 84,28*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 71,35*
€ 85,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 72,75*
€ 91,41*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 76,54*
€ 91,55*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 84,73*
€ 105,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.