| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2883994 Herst.-Nr.: 216411 EAN/GTIN: 4015082164119 |
| |
|
| | |
| Euro-Vario-Sammelschiene für Hilfsschaltereinsatz, keine Endkappen notwendig Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 115 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 6, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 0 mm, Zuschneidbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EVG-3PHAS/6MODUL/HI | Ident Code: | 216411 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 4,44* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,84* | € 5,53* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 4,40* | € 5,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,17* | € 5,99* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,90* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|