| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2885281 Herst.-Nr.: 207611 EAN/GTIN: 4015082076115 |
| |
|
| | |
| Handgriff, Grundfunktion: Bausätze, Funktion: Hauptschalterbausätze, n, mit Vorhängeschlosssperre, Schaltwinkel: 90° Farbe: schwarz, Hängeschlossverriegelung: false, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, mit Wiederanlaufsperre: false, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true, Schutzart (NEMA): sonstige, mit Schlüsselschloss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SVB-SW-T6-160 | Ident Code: | 207611 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,79* | € 45,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,36* | € 46,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,67* | € 47,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,01* | € 47,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,02* | € 49,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|