| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2885415 Herst.-Nr.: 217240 EAN/GTIN: 9004852302856 |
| |
|
| | |
| Leerplatzabdeckung für 45 MM Ausschnitte, 2 x 10 TE, RAL 9016, Werkzeuglos kürzbar um 0.5 TE, verriegelbar, Leerplatzabdeckung kann von ausserhalb des Verteilers nicht entfernt werden, Zusatzausstattung Zählerverteiler Breite: 350 mm, Höhe: 55 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ABDK/45/P | Ident Code: | 217240 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,45* | € 3,66* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 3,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,70* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,83* | € 3,88* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,16* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|