| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2885415 Herst.-Nr.: ZSD-ABDK/45/P EAN/GTIN: 9004852302856 |
| |
|
| | |
| Leerplatzabdeckung für 45 MM Ausschnitte, 2 x 10 TE, RAL 9016, Werkzeuglos kürzbar um 0.5 TE, verriegelbar, Leerplatzabdeckung kann von ausserhalb des Verteilers nicht entfernt werden, Zusatzausstattung Zählerverteiler Breite: 350 mm, Höhe: 55 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ABDK/45/P | Ident Code: | 217240 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,41* | € 3,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,42* | € 3,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,44* | € 3,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,73* | € 4,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,11* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|