| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2890454 Herst.-Nr.: 917941 EAN/GTIN: 4013364150607 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter-Reihenklemme DEHNconnect SD2. Energetisch koordinierter und gegen Erde leckstromfreier zweistufiger Ableiter zum Schutz einer erdpotentialfrei betriebenen Doppelader sowie symmetrischer Schnittstellen. Signaltrennung über Steckmodul möglich. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: Push-in-Klemme, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Grenzfrequenz: 6 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 23 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,5 A, Schutzpegel Ader/Ader: 45 V, Schutzpegel Ader/Erde: 650 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 33 V, Schutzart (IP): sonstige, Nennspannung DC: 24 V, Baubreite: 6 mm, Trennmöglichkeit des Signalkreises: true, Erdung über: Hutschiene Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 917941 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| |