Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsvorrichtung 70mm² L 12000mm m. Schienenklemme Ausf. Ratsche 752197


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2890984
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     752197
EAN/GTIN:
     4013364230552
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Baumaschinen, Hebezeuge und Bahndienstwagen zum Erden an der Schiene des Nachbargleises; 12 m lang, mit Universalklemme, Handgriff aus Kunststoff und Schienenanschlussklemme (Ratsche) bestückt. Ausführung: Kabel, Polzahl: 1, Werkstoff: Aluminium, Max. Kurzschlussstrom: 32 kA, Seilquerschnitt Phasenseite: 70 mm², Seilquerschnitt Erdseite: 70 mm², Länge 1-poliges Seil: 14000 mm, Anschließteil phasenseitig: Universalklemme 25/30 mm, Anschließteil erdseitig: sonstige, Vollisoliert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
752197
Weitere Suchbegriffe: erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs- und kurzschließvorrichtung, Abstandscheibe (Erdung.,Blitzsch.,Teile), Riegel (Erdungs-, Blitzschutz, Teile), Abdeckscheibe (Erdungs-,Blitzsch.,Teile), Rosette (Erdungs-,Blitzschutzanl.,Teile), Erdungs-, Blitzschutzanlage (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,04*
€ 868,70*
Frei Haus
ab € 818,79*
€ 911,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 826,17*
€ 924,85*
Frei Haus
ab € 836,70*
€ 929,62*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 841,70*
€ 932,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,99*
€ 1.110,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,76*
€ 1.087,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,06*
€ 1.052,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,45*
€ 1.027,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,70*
€ 1.001,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
740124
€ 30,28*
Zubehör
Dehn
751120
€ 444,73*
Zubehör
Dehn
751130
€ 470,61*
Zubehör
Dehn
751140
€ 501,87*
Zubehör
Dehn
751040
€ 207,30*
Zubehör
Dehn
751085
€ 346,05*
Zubehör
Dehn
752120
€ 450,78*
Zubehör
Dehn
752040
€ 319,92*
Zubehör
Dehn
752085
€ 397,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.