| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2892709 Herst.-Nr.: 62000275 EAN/GTIN: 4012591132936 |
| |
|
| | |
| Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Kabelabzweigkästen. Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm. Passend zu ENYCASE DK, KF und WP für Nennquerschnitte 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm². Breite: 83 mm, Höhe: 43 mm, Tiefe: 17 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DKMB1 | Ident Code: | 62000275 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,50* | € 18,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,53* | € 18,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,93* | € 19,03* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,01* | € 19,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,16* | € 19,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|