| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2907254 Herst.-Nr.: 2CPX031131R9999 EAN/GTIN: 4011617311317 |
| |
|
| | |
| Projektphasen Lieferform als Aussbau Set UK61.. Bestehend aus Kunststoff Geräteabdeckung, Geräteträger mit lösbaren Hutprofilschienen, Blendrahmen und Tür Sahlblech pulverbeschichtet, Farbe: alpinweiß, RAL 9016 und modularen N/PE Quicksteck-Klemmen Breite: 384 mm, Höhe: 372 mm, Tiefe: 36 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Adaptersatz, Werkstoff: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | UZS612N | Ident Code: | 2CPX031131R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,18* | € 73,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,27* | € 73,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,92* | € 75,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,33* | € 77,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|