Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949224 Herst.-Nr.: 2CPX045771R9999 EAN/GTIN: 4011617457718 |
| |
|
| | |
| Bodenblech, geschlossen, für TriLine-Standschränke Breite: 512 mm, Höhe: 27,5 mm, Tiefe: 312 mm, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 624 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 425 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RB24G | Ident Code: | 2CPX045771R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,06* | € 28,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,11* | € 28,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,03* | € 29,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,31* | € 30,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,73* | € 30,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|