| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2955409 Herst.-Nr.: KD180U EAN/GTIN: 3250613740139 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 1, Länge: 1000 mm, Breite in Teilungseinheiten: 57, Bemessungsstoßspannung: 4,5 kV, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 57, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KD180U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,08* | € 19,44* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,03* | € 21,21* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,59* | € 21,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,83* | € 22,16* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,31* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|