Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19 -28mm, A4, 1.4571, 2B 102018-28A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2977852
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404292
EAN/GTIN:
     4012195901815
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm. Mit V4A- Schraube M4x14. Ausführung: nicht isoliert, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: rostfreier Stahl, Kabeldurchmesser: -...- mm, Anzahl der Kabel: 1, Spannseildurchmesser: 9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
102018-28A4
Ident Code:
1404292
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,6045*
€ 312,7645*
Frei Haus
ab € 272,71*
€ 320,19*
Frei Haus
ab € 276,12*
€ 323,34*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,125*
€ 339,875*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 347,105*
€ 404,515*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,515*
€ 481,37285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,555*
€ 474,28045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,745*
€ 451,89655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,375*
€ 441,93625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,105*
€ 413,05495
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,9421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.