Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring Mobil R Twin sw 9196905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3011451
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9196905
EAN/GTIN:
     4011334159926
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
abdeckung hager berker
installationsmaterial zwischenringe
Zierring/Adapter Mobil R Twin schwarz, glänzend Zur Verwendung sämtlicher Apparate aus dem Programm Berker Integro. Farbe: schwarz, Ausführung: Zierring, Halogenfrei: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Ausführung der Oberfläche: glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
9196905
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,67*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,86*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,35*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
9196907
ab € 1,19*
Ähnlich
Berker
9196909
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.