Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 2-polig MOBIL polarweiss 16A m.Erdungsstift 961852502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014582
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     961852502
EAN/GTIN:
     4011334240624
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, polarw. m. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Frequenz: 50 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: true, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 29 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Antibakterielle Behandlung: false, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
961852502
Weitere Suchbegriffe: schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,48*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 5,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,56*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,59*
€ 6,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.