Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose 2-polig B.MOBIL Dänemark grau 13A 962722506


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014649
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     962722506
EAN/GTIN:
     4011334241010
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose m. Schutzk. DÄNEMARK, erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, grau m..Steckdose 2-polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Nennstrom: 13 A, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: true, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 7038, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 2, Min. Tiefe der Gerätedose: 27 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Antibakterielle Behandlung: false, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
962722506
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Dänisch, schutzkontakt-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose grau, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 9,11*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 9,75*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,97*
€ 11,25*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.