Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3018350 Herst.-Nr.: 1680 EAN/GTIN: 4011334304371 |
| |
|
| | |
| Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze schwarz.Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme. Für Wippenschalter Serien, mit langlebiger LED-Technik. Für Kontrollschaltung je Serie, mit Schraubklemme. Nennstrom: 0,0009 A, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: true Farbe: schwarz Ausführung: 230 V, 0,9 mA pro LED Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1680 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 6,97* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,30* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 7,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,40* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|