Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3021325 Herst.-Nr.: 2CKA001724A2705 EAN/GTIN: 4011395003404 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Busfähig: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Blindplatte: false, geeignet als Zentralplatte: true, geeignet für Einstellschalter: false, geeignet für Steckdose: Einzel, geeignet für Hilferuf: Einzel, geeignet für Hilferufschalter: Einzel, geeignet für Programmwahlschalter: false, geeignet für Radioübertragung: false, geeignet für Zugkontakt: false, geeignet für Schwesternrufsystem: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2548-642D-212 | Ident Code: | 2CKA001724A2705 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, abstelltaster, schalterabdeckung busch-jäger, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,19* | € 11,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,35* | € 11,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,62* | € 12,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 12,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|