Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter ocean mit Namensschild 2601/6WN-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3023227
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001085A1611
EAN/GTIN:
     4011395992623
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Ausschalter
Wechselschalter
Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: optional, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 83 mm, Gerätetiefe: 55 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Beleuchtungsfunktion: Textfeld, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: grau/blaugrün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2601/6WN-53
Ident Code:
2CKA001085A1611
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, busch jäger wechselschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,60*
€ 13,56*
2 Tage
55
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 13,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 13,78*
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 14,58*
3 Tage
98
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1624
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.