Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckd./Seriens. ocean Kombination 2601/5/20EW-53-503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3023294
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001684A0324
EAN/GTIN:
     4011395047156
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Serienschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, . Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 16 A, Anzahl der Steckdosen: 1, Werkstoffgüte: Thermoplast, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Ausführung des Schalters: Serienschalter, Ausführung der Steckdose: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Montagerichtung: vertikal, mit Beleuchtung: false, Nennstrom Steckdose: 16 A, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 182 mm, Gerätetiefe: 55 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Farbe: grau/blaugrün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2601/5/20EW-53-503
Ident Code:
2CKA001684A0324
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,44*
€ 33,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 34,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,52*
€ 35,36*
€ 5,95*
ab € 26,05*
€ 35,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,78*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1684-0-0328
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.