Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3033931 Herst.-Nr.: 126067 EAN/GTIN: 4010337260677 |
| |
|
| | |
| Türstation 1fach Anthrazit - Ruftaster 1fach Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Modulare Bauweise: true, mit Abdeckung: true, Betriebsart: Drucktaster, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: true, Schutzart (IP): IP44, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 126067 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 190,74* | € 222,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 193,57* | € 226,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 194,75* | € 228,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,67* | € 230,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,00* | € 230,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|