Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI- Schutzschalter 13A SMISSLINE FS401M-C13/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3041190
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL562110E0134
EAN/GTIN:
     7612270104550
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS- Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geräten frei gewählt werden (L1, L2 oder L3) Spannungsart: AC, Einbautiefe: 91 mm, Bemessungsstrom: 13 A, Bemessungsspannung: 240 V, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Verlustleistung: 2,3 W, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 25 kA, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...10 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Unterputzmontage: false, Polzahl (gesamt): 2, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 10 kA, Abschaltcharakteristik: unverzögert, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 10 kA
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
FS401M-C13/0,03
Ident Code:
2CCL562110E0134
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,33*
€ 121,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,36*
€ 124,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,16*
€ 125,87*
€ 5,00*
ab € 107,03*
€ 129,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,09*
€ 143,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS500900R0141
ab € 19,51*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0161
ab € 3,96*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.