| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3041651 Herst.-Nr.: 1SCA022381R0830 EAN/GTIN: 6417019124230 |
| |
|
| | |
| OHB95J12 Pistolengriff schwarz 95mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON Farbe: schwarz, geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, geeignet für Leistungsschalter: false, geeignet für Lasttrennschalter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OHB95J12 | Ident Code: | 1SCA022381R0830 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,37* | € 20,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,41* | € 21,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,70* | € 23,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,53* | € 24,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,88* | € 27,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|