| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3047473 Herst.-Nr.: 1SBL143561R5100 EAN/GTIN: 3471522312518 |
| |
|
| | |
| Die 4-poligen AL9 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von Leistungskreisen bis 690V AC oder 220V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung, Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 4-poligen Schütze der Serie AL... sind in Blockbauweise ausgeführt. - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 4 Hauptpole (2S+2Ö), ohne eingebaute Hilfskontakte, die Installation von zusätzlichen vorderen oder seitlichen Anbau-Hilfskontaktblöcke ist möglich. - Steuerkreis: Gleichstrombetrieb mit Dauermagnetkreis. Die Polarität an den Spulenanschlüssen (A1+ und A2-) muss beachtet werden Breite: 44 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 97 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 2, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 25 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 17...32 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 17...32 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 17...32 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TAL9-22-0017-32VDC | Ident Code: | 1SBL143561R5100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,77* | € 83,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,44* | € 83,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,09* | € 84,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,00* | € 86,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,48* | € 162,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|