Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 16A 17-32VDC TAL16-40-0017-32VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3047697
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL183261R5100
EAN/GTIN:
     3471522317513
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 4-poligen TAL16 Schütze werden hauptsächlich zur Steuerung von leicht- oder nicht-induktiven Leistungskreisen bis 690V AC oder 220V DC eingesetzt. Die Schütze können auch für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung, Beleuchtung eingesetzt werden. Die 1-stöckigen, 4-poligen Schütze der Serie TAL... sind in Blockbauweise ausgeführt. - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 4 Hauptpole, ohne eingebaute Hilfskontakte, die Installation von zusätzlichen vorderen oder seitlichen Anbau-Hilfskontaktblöcke ist möglich. - Steuerkreis: Gleichstrombetrieb mit Dauermagnetkreis. Die Polarität an den Spulenanschlüssen (A1+ und A2-) muss beachtet werden. TAL- Schütze besitzen eine Bahnzulassung Breite: 44 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 97 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 4, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 17 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 30 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 17...32 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 17...32 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 17...32 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Spannungsart zur Betätigung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TAL16-40-0017-32VDC
Ident Code:
1SBL183261R5100
Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,22*
€ 118,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,09*
€ 221,74*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.