| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3049740 Herst.-Nr.: 1SAM201906R1115 EAN/GTIN: 4013614400759 |
| |
|
| | |
| 3-Phasen-Sammelschienen PS1 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS116/132/MO132 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 8 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 65 A, Polzahl: 3, Länge: 257,5 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 100 kA, Breite in Teilungseinheiten: 14,7, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 100 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 5, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 14 mm, Zuschneidbar: false Ausführung: mit 1 Hilfsschalter: für 5 Geräte Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS1-5-1-65 | Ident Code: | 1SAM201906R1115 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,61* | € 13,73* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,52* | € 14,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,46* | € 18,33* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,05* | € 18,59* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,78* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|