Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipp-Kontrollschalter AP600 Aus 1pol. m. Glimml. alpinws 606KOAWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3050451
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     606KOAWW
EAN/GTIN:
     4011377856400
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
(N-Leiter erforderlich) mit orangefarbener Kalotte (Art.-Nr.: 33 O) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328   Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Oberflächenschutz: sonstige, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 61 mm, Gerätehöhe: 61 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: weiß, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
606KOAWW
Weitere Suchbegriffe: jung aufputzschalter, aufputzschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 24,16*
€ 53,00*
ab € 17,47*
€ 24,69*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,01*
€ 25,47*
5 Tage
11
€ 5,90*
ab € 18,20*
€ 25,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,63*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
606KOA
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.