Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3055678 Herst.-Nr.: AS591KO5PWW EAN/GTIN: 4011377990661 |
| |
|
| | |
| Wippe, alpinweiß Material: Duroplast Maße (B x H): 55 x 55 mm Farbe: weiß, Breite: 55 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Jalousie, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol "Pfeile", Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AS591KO5PWW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, lichttaster, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,40* | € 6,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|