Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte f.Antennensteckdose aluminium 297560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3062263
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     297560
EAN/GTIN:
     4011281894130
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw. Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar. Zu komplettieren mit BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098. BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099. Sat-Antennendose, 3fach 466097. Material Thermoplast edelmatt. Farbe aluminium. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 3, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 57 mm, Gerätehöhe: 56 mm, Gerätetiefe: 10 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0,0 Farbe: aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
297560
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,92*
€ 9,69*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
297514
ab € 4,44*
Ähnlich
Merten
297519
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.