Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE-Anschlussdose 2-f. CAT.6 0218/12-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3068551
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA000230A0411
EAN/GTIN:
     4011395163870
Suchbegriffe:
Aufputzdose
ISDN Dose
Datendose
Netzwerkdose
Mit Schrägauslass und LSA- Schneidklemmen. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06. Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2. Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01. Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren. Geeignet für 10-Gigabit Ethernet. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, >= 1000 Steckzyklen. Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich. Re-embedded getestet. Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz. Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker. Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Für Adern von AWG 24-22. Ohne Spreize. Einbautiefe 31 mm. Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx. Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 9006, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6A (IEC), Kanaleinbau: true, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: Schraube, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: false, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: true, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
0218/12-101
Ident Code:
2CKA000230A0411
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Telefondose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 28,60*
€ 5,95*
ab € 21,29*
€ 29,16*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 21,38*
€ 29,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,50*
€ 30,70*
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 22,51*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.