Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Anschlussdose alpinweiss 0261/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3068641
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA000230A0416
EAN/GTIN:
     4011395167519
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. Computerzubehör (Drucker, Scanner, USB-Sticks etc.) oder Digitalkameras. USB-Buchsentyp: Typ A, USB 2.0 fähig. Zum Anschluss von 5-adrigen USB-Kabeln. Anschluss mit Schraubklemmen und Zugentlastung. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser >Electronic-Dose<, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: USB, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,5 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 34 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
0261/12
Ident Code:
2CKA000230A0416
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, busch jäger steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,53*
€ 66,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,97*
€ 70,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,85*
€ 71,94*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,08*
€ 83,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,77*
€ 97,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.