Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd.BSF Modular Jack 30° 2-fach System 55 Reinweiss 264003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3068874
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     264003
EAN/GTIN:
     4010337460138
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Modularbuchsen
Abdeckung mit 30°- Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fach Reinweiß glänzend Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Modular-Jack, Oberflächenschutz: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
264003
Weitere Suchbegriffe: Modularjackabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, zentralscheibe reinweiß, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 5,53*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 3,96*
€ 5,67*
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 5,75*
3 Tage
325
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.