Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Einzelrelais 1-Wechsler B=6,2mm PLC-RSC-220DC/21AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3115303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2987286
EAN/GTIN:
     4046356337267
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 220 V DC Nennstrom: 0,003 A, Breite: 6,2 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 179,4...264,5 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-RSC-220DC/21AU
Ident Code:
2987286
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaismodul, miniaturrelais phoenix, miniaturrelais, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,57*
€ 16,13*
1
€ 5,95*
ab € 13,44*
€ 19,13*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 19,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 21,15*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,93*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,49161*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4734*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.