Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3127455 Herst.-Nr.: 372701002 EAN/GTIN: 4008224578400 |
| |
|
| | |
| CABLE WRAPTOR-XL, Innendurchmesser 57-92mm, zum einfachen Bündeln und Organisieren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen etc., 0-60 °C, Tragkraft bis zu 90kg, Farbe: schwarz-rot Farbe: rot, Ausführung: außenverzahnt, Halogenfrei: true, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Nagel, Lösbarer Verschluss: true, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 92 mm, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Montagetemperatur: 0...60 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 372701002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 6,62* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,441* | € 7,941* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,704* | € 8,234* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 7,04* | € 8,60* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,38* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|