Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichttaster
>
Artikel
O8H-HPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P O8H204
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-3142147
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
O8H204
EAN/GTIN:
4021179302319
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 15 mm; IP65; IP67; 0,3 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
O8H204
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Detektion und Überwachung (Sensorik)
>
Anschlusstechnik/Verbindungstechnik (Zubehör Senso
Weitere Suchbegriffe:
ifm electronic kontrasttaster
,
lichttaster
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 98,63*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,22*
€ 103,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,40*
€ 108,03*
Lager 6318
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,98*
€ 109,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 112,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC S7-1200 SM 1278 4xIO-Link Master
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1441053 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact 1441079 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact 1506891 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,69*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E21289
ifm electronic
E21289
ab € 7,18*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E21291
ifm electronic
E21291
ab € 7,44*
Zubehör
ifm electronic E30 Sensor-Box 18 → 32V dc 2 Anschlüsse M12 Gerade
ifm electronic
E30398
ab € 55,81*
Zubehör
ifm electronic Sensorischer Reflektor für E3T-Modelle
ifm electronic
E20004
ab € 4,78*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVC151
ab € 13,30*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC153
ab € 11,25*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt, Länge 5m
ifm electronic
EVC154
ab € 13,32*
Zubehör
IoT-Gateway drahtlos AIK001
ifm electronic
AIK001
ab € 315,19*
Zubehör
Reflektor ifm electronic E20954
ifm electronic
E20954
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen