Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Präsenzm. Univer. e-contact mit Dichtring alusilber 6817/93-183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3186966
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2804
EAN/GTIN:
     4011395232002
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Präsenzmelder
Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth- Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb . Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg Montageart: sonstige, Farbe: Aluminium, Breite: 94 mm, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 94 mm, Tiefe: 59 mm, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: lackiert, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Einbautiefe: 36 mm, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Einbaudurchmesser: 68 mm, Treppenlichtautomatik: true, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Schaltleistung: 200 W, Temperatur: -5...45 °C, Max. Einschaltstrom: 350 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 12 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 360°, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP41, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 90...360°, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 640, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Einschaltstrom: 0,01 A, Min. Tiefe der Gerätedose: 36 mm, Max. Präsenzbereich: 110 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6817/93-183
Ident Code:
2CKA006800A2804
Weitere Suchbegriffe: busch-jäger dichtring, dichtring, präsenzmelder 360 grad, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,70*
€ 113,42*
€ 5,95*
ab € 92,17*
€ 115,26*
€ 5,46*
ab € 92,58*
€ 115,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,44*
€ 116,82*
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 120,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 15,95*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2764
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.