Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose TM 5pol.32A400V 24785


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3190888
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24785
EAN/GTIN:
     4015394260837
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
32A5P 6H400V Kupplung AM-TOP IP67 TM HW/VN, Bajonettdeckel am Band, Bronzegruen VG 96 919 DS 005 5935-12-300-3597 RAL-Nummer: 3013, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
24785
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 98,33*
€ 109,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,22*
€ 110,19*
1
€ 4,80*
ab € 90,13*
€ 110,89*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 98,84*
€ 111,28*
1
€ 5,46*
ab € 92,39*
€ 113,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.098,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.