| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3198575 Herst.-Nr.: 2CDG110273R0011 EAN/GTIN: 4016779067201 |
| |
|
| | |
| Single-Master DALI Controller nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert. Das Gerät dient der Ansteuerung von DALI oder DALI-2 Teilnehmer über ABB i-bus®. Ein DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer. Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert. Die Steuerung und Statusrückmeldung erfolgt über ABB i-bus® KNX pro DALI-Teilnehmer (64), mit Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder per Szenen (16). Es werden DALI-Geräte vom Typ DT1 (Selbstversorger Notstromkonverter nach EN 62386-202) und Typ DT8 (Farbtemperatur Tc & RGB(W) nach EN 62386-209) unterstützt. Andere DALI-Teilnehmer, z.B. DT6 sind über Standard DALI Befehle nach ENb62386-102 ansteuerbar. Slave-, Treppenhaus-, Zwangs-, Sperr- und Szenenfunktion sind integriert. Farbfunktionen setzen/dimmen, HSV(W), Dim2Warm, HCL sind möglich. Eine Standby-Abschaltung in Kombination mit einem KNX- Schaltaktor (z. B. SA/S), 4 Sequenzer pro DALI-Ausgang und die Möglichkeit der Einbindung des DALI-Gateways in ein Laststeuerungssystem ist möglich Zur Diagnose und individuellen Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Softwaretool (ABB i-bus® Tool) zur Verfügung. Montageart: REG, Ausführung: Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk- Schnittstelle: false, IR- Schnittstelle: false, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: false, Web-Server: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DG/S1.64.5.1 | Ident Code: | 2CDG110273R0011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 298,00* | € 351,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,85* | € 361,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 304,84* | € 362,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,31* | € 364,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,73* | € 378,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|