Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz UFS in Kanalsysteme 9 Geräte sw GESR9SRU9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3200487
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405516
EAN/GTIN:
     4012195104100
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 324 mm, RAL-Nummer: 9011, Anzahl der Gerätebecher: 3, Einbaudurchmesser: 305 mm, mit Bodenbelagaussparung: true, Bodenbelagsschutzrahmen: true, Min. Einbautiefe: 73 mm, geeignet für Nasspflege: false, Werkstoff des Deckels: Kunststoff, geeignet für Unterflurkanal: true, geeignet für Hohlbodeneinbau: true, geeignet für Doppelbodeneinbau: true, Ausführung Deckel: rund, mit Kabelauslass im Deckel: true, Belastung Deckel: 3 kN
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
GESR9SRU9011
Ident Code:
7405516
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 95,93*
€ 115,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 93,62*
€ 116,27*
1
€ 5,46*
ab € 95,68*
€ 119,13*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 93,79*
€ 119,58*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 99,89*
€ 123,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.