Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AMAXX CEE 5x16A 2x Schuko 1xFI 3xLS 920009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3200892
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     920009
EAN/GTIN:
     4015394223078
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht. Der anscharnierte, seitlich oeffnende Gehaeusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der grosse Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualitaet nach IEC 61439 geprueft. Weitere Vorteile sind die generell schraege Steckrichtung fuer leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betaetigungsfenster fuer Reiheneinbaugeraete (sofern vorhanden) mit rastender Schliessung, mehrere unterschiedliche, vorgepraegte Leitungseinfuehrungsmoeglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen oeffnen und Schliessen des Gehaeuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbestaendigkeit bei Kaelte und Waerme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverloeschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte: ueberall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten moechten. Sie moechten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benoetigen eine Loesung fuer eine schmale Nische, moechten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhaengbare Loesung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfaeltige Loesungsmoeglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. Farbe: grau, Breite: 225 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 209 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Absicherung: LS- Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: A, FI- Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 Leitung (Stichleitung), Handhabung: Wandmontage, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
920009
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schutzkontaktsteckdose mennekes, schuko-steckdose, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 253,51*
€ 294,92*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 287,40*
€ 332,14*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,20*
€ 375,69*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 347,26*
€ 396,56*
€ 5,95*
ab € 350,65*
€ 399,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18444
ab € 289,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.