Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3206218 Herst.-Nr.: 950003 EAN/GTIN: 4015394243236 |
| |
|
| | |
| Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? – Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht. Der anscharnierte, seitlich oeffnende Gehaeusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der grosse Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualitaet nach IEC 61439 geprueft. Weitere Vorteile sind die generell schraege Steckrichtung fuer leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betaetigungsfenster fuer Reiheneinbaugeraete (sofern vorhanden) mit rastender Schliessung, mehrere unterschiedliche, vorgepraegte Leitungseinfuehrungsmoeglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen oeffnen und Schliessen des Gehaeuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbestaendigkeit bei Kaelte und Waerme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverloeschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte: ueberall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten moechten. Sie moechten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benoetigen eine Loesung fuer eine schmale Nische, moechten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhaengbare Loesung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfaeltige Loesungsmoeglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an. Farbe: grau, Breite: 225 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 222 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, Absicherung: LS-Schalter, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Fehlerstrom-Typ: A, FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: 3x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Handhabung: Wandmontage, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 950003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 730,28* | € 810,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 733,90* | € 810,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 740,03* | € 820,09* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 740,80* | € 824,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 756,64* | € 836,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|