Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose TA 4pol.32A 50-500V 10h IP44 1486


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207263
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1486
EAN/GTIN:
     4015394011491
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A4P10H>50V100-300Hz Anbaudose TA IP44 Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 4, Bemessungsfrequenz: 100...300 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Bemessungsspannung: 50...500 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 10 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1486
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32 a 4 pol, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 70,09*
€ 80,50*
1
€ 5,46*
ab € 66,03*
€ 84,31*
1
€ 5,95*
ab € 66,12*
€ 84,42*
1
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 86,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,76*
€ 91,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 805,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.