Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 3pol. 32A 20-25V/40-50V 4h 1579


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207347
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1579
EAN/GTIN:
     4015394012412
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A3P 4H50V100-200Hz Anbaudose IP44 FL. 75 X 75 mm BL. 60 X 60 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 40...50 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 20...25 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1579
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose mennekes 3p, steckdoseneinsatz, mennekes steckdoseneinsatz, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 73,88*
€ 84,64*
1
€ 5,95*
ab € 66,75*
€ 85,12*
1
€ 5,46*
ab € 66,95*
€ 85,36*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,29*
€ 86,89*
1
Frei Haus
ab € 69,01*
€ 87,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 846,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 47,92*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.