Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 2pol.32A12h m. Kabelverschraubung 721A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207949
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     721A
EAN/GTIN:
     4015394005506
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose
Kupplung, 32A2p12h, Kleinsp., IP44 RAL-Nummer: 7030, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 12 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
721A
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,96*
€ 80,06*
€ 5,95*
ab € 63,06*
€ 80,18*
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 82,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,27*
€ 82,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,26*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 38,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 24,99*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 46,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 62,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 70,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 67,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 72,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
729A
ab € 74,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.