| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3220232 Herst.-Nr.: 208277 EAN/GTIN: 4015082082772 |
| |
|
| | |
| Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 1 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NHI-B-11-PKZ0 | Ident Code: | 208277 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 6,85* | € 9,52* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 7,34* | € 9,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,88* | € 10,91* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,48* | € 11,22* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 8,48* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|