Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS- Schalter 15kA 1P C10A 1TE Export FAZ-C10/1-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3220460
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102087
EAN/GTIN:
     4015081019632
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ-NA, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 10 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert) Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 240 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 1, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 1,5 W, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...75 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 1, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 0 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 15 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 15 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FAZ-C10/1-NA
Ident Code:
102087
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,13*
€ 33,64*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 27,26*
€ 35,57*
1
€ 5,00*
ab € 27,81*
€ 36,30*
1
€ 3,90*
ab € 29,16*
€ 37,51*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 30,38*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
274418
ab € 2,65*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,86*
Zubehör
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 2,65*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,04*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,59*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 34,88*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.