Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan M22-PV-2KC01-IY1-BVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3220636
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110939
EAN/GTIN:
     4015081104680
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein Gehäusefarbe: gelb, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 115...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 115...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...220 V, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-PV-2KC01-IY1-BVP
Ident Code:
110939
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,29*
€ 47,70*
€ 5,46*
ab € 38,16*
€ 49,77*
€ 4,00*
ab € 38,41*
€ 50,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,79*
€ 51,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,44*
€ 53,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,65*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,83*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,81*
Ähnlich
Eaton
121474
ab € 11,55*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,29*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,96*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,63*
Ähnlich
Eaton
216378
ab € 1,79*
Ähnlich
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.