Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 42 V 50 Hz, 48 V 6 0 Hz, 3-polig, DILEM-10-C(42V50HZ,48V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231657
EAN/GTIN:
     4015082316570
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, verwendbar für: …DILEM-C, …DILE-C, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung Breite: 45 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 52 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 42 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 48 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...690 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6,6 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 3 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 3,7 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILEM-10-C(42V50HZ,48V60HZ)
Ident Code:
231657
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 33,88*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,95*
€ 36,78*
1
€ 5,46*
ab € 26,87*
€ 36,81*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,24*
€ 37,97*
1
€ 3,90*
ab € 28,22*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230256
ab € 10,07*
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,56*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 10,06*
Zubehör
Eaton
010113
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.