| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3227063 Herst.-Nr.: 229747 EAN/GTIN: 4015082297473 |
| |
|
| | |
| Fuß- und Grobhandtaster, Komplettgerät, Funktion: rastend, Beschreibung: Entsperren durch Ziehen, NOT-HALT-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Farbe Pilzkappe: rot, Farbe Gehäuseoberteil: gelb, Farbe Gehäuseunterteil: schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Schutzart IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Einbaulage: beliebig Lochdurchmesser: 0 mm, Art der Entriegelung: Zug-Entriegelung, Farbe der Kappe: rot, Tastend: false, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Schutzart (NEMA): 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FAK-R/V/KC01/IY | Ident Code: | 229747 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,69* | € 65,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,62* | € 67,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,98* | € 69,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,31* | € 72,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,60* | € 75,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|