| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3227898 Herst.-Nr.: 230268 EAN/GTIN: 4015082302689 |
| |
|
| | |
| RC- Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Beschreibung: RC-Löschglied, Betätigungsspannung: Us 110 - 250 AC V, verwendbar für: DILE…, -C Funktion: RC-Glied, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, mit LED-Anzeige: false, Betriebsspannung AC 50 Hz: 110...250 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 110...250 V, Betriebsspannung DC: 0 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | RCDILE250-C | Ident Code: | 230268 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,91* | € 98,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,96* | € 101,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 91,74* | € 113,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,898* | € 120,198* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,19* | € 121,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,174* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|