Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungssch.125A 3polig thermomagnetischer Auslöser NZMN2-A125-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3229147
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269225
EAN/GTIN:
     4015082692254
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 125 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 100...125 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Verlustleistung: 27,6 W, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 750...1250 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN2-A125-NA
Ident Code:
269225
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, MCCB, Motorschutzschaltersystem, Motorschutz-Komplettgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,32*
€ 651,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 584,88*
€ 655,67*
Frei Haus
ab € 638,80*
€ 711,77*
€ 5,95*
ab € 658,74*
€ 734,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 691,32*
€ 766,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,74*
€ 912,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,95*
€ 909,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,22*
€ 882,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,32*
€ 822,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,76*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,40*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 358,62*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 391,67*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 396,56*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,71*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 179,60*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
137305
ab € 10,54*
Zubehör
Eaton
144113
ab € 99,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.